{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de inserto | esquerda | |
| Aplicação | Faceamento | |
| Profundidade de torneamento interior até | 8×D | |
| Modelo da haste | HM | |
| Norma | DIN 8024 | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Código ISO do suporte | E08K SCLCR/L06; E10K SCLCR/L06; E12M SCLCR/L06 | |
| Pastilha de corte reversível adequada | CC.. 0602.. | |
| ⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 10 mm; 12 mm; 14 mm | |
| Desvio central L3 | 5 mm; 6 mm; 8 mm | |
| Altura de fixação L2 | 7,6 mm; 9,6 mm; 11,5 mm | |
| Comprimento total L | 125 mm; 125 mm; 150 mm | |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 7 | |
| Ângulo de ajuste κ | 95 | |
| Tipo de produto | Barra de mandrilar |
| Número do artigo | 260019 | |
| EAN/GTIN | 4045197651945 | |
| Número do fabricante | 260019 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |