{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Felhasználás módja | balos | |
| Felhasználás | Síkesztergálás | |
| Belső kiesztergálási mélység max. | 8×D | |
| Száralak | HM | |
| Szabvány | DIN 8024 | |
| Belső hűtés | igen | |
| Kés ISO kódja | E08K SCLCR/L06; E10K SCLCR/L06; E12M SCLCR/L06 | |
| Hozzávaló váltólapka | CC.. 0602.. | |
| Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 10 mm; 12 mm; 14 mm | |
| Középeltolódás L3 | 5 mm; 6 mm; 8 mm | |
| Befogási magasság L2 | 7,6 mm; 9,6 mm; 11,5 mm | |
| Teljes hossz L | 125 mm; 125 mm; 150 mm | |
| Váltólapka csavar készlet | 269028 7 | |
| Beállítási szög κ | 95 | |
| Termék fajtája | Furatkés |
| Cikkszám | 260019 | |
| EAN / GTIN | 4045197651945 | |
| Gyártó száma | 260019 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |