Vrtalne glave z zobatim vencem, Tip: 10/12

Št. art.: 342220 10/12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 10/12
Vpenjalna širina 0,8 mm - 10 mm
Zunanji ⌀ 33,5 mm
Dolžina zaprte vrtalne glave 61,4 mm
Konus vrtalne glave B 12
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave 12,065 mm
primeren ključ z zobatim vencem S2
Vrsta izdelka Vrtalne glave z zobatim vencem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 342220 10/12
EAN/GTIN 4045197152916
Številka proizvajalca 342220 10/12

Opis

Izvedba:

Vodilo ključa ni kaljeno.
Za desni in levi tek.
S konusom vrtalne glave DIN 238 za montažo na trne za vpenjalne glave art. 342300342850 ali neposredno na vreteno stroja.

Uporaba:

Za univerzalna vrtalna dela na električnih ročnih vrtalnih strojih, udarnih vrtalnih strojih in stebrnih vrtalnih strojih.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico