Vrtalne glave z zobatim vencem 16/18

Št. art.: 342220 16/18
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 16/18
Vpenjalna širina 3 mm - 16 mm
Zunanji ⌀ 50 mm
Dolžina zaprte vrtalne glave 98 mm
Konus vrtalne glave B 18
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave 17,78 mm
primeren ključ z zobatim vencem S3
Vrsta izdelka Vrtalne glave z zobatim vencem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 342220 16/18
EAN/GTIN 4045197152954

Opis

Izvedba:

Vodilo ključa ni kaljeno.
Za desni in levi tek.
S konusom vrtalne glave DIN 238 za montažo na trne za vpenjalne glave art. 342300342850 ali neposredno na vreteno stroja.

Uporaba:

Za univerzalna vrtalna dela na električnih ročnih vrtalnih strojih, udarnih vrtalnih strojih in stebrnih vrtalnih strojih.