Precizna glava za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P, SK 40 A = 100, Tip CP za ER: 11M

Št. art.: 300688 11M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip CP za ER Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: ADB
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka ER-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice: ≤ 6
  • Natančnost krožnega teka HP-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice: ≤ 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Centro P
Tip CP za ER 11M
Vpenjalni ⌀ D1 1-7 mm
Trn za rezkarje SK 40 A = 100
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Oblika ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ER-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice ≤ 6 µm
Natančnost krožnega teka HP-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC
Vpenjalna širina 1 mm - 7 mm
Previsna dolžina A 100 mm
Zunanji ⌀ D 16 mm
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 300688 11M
EAN/GTIN 2050001703224
Številka proizvajalca 43214001000

Opis

Izvedba:

  • Zunanji in notranji konus sta brušena z izvrtino RFID/Balluffchip.
  • Natančnost krožnega teka in ponovitve 3 µm pri 3×D, največ 50 mm pri uporabi precizne vpenjalne stročnice HP.
  • HDC = Heavy Duty Chuck, nastavek, zasnovan posebej za grobo odrezovanje. Ojačano telo glave poskrbi za boljšo stabilnost in odlično radialno togost. Zunanji in notranji konus sta brušena. Vpenjalna matica s krogličnim ležajem s trapezoidnim finim navitjem za optimalne zatezne momente in vpenjalne sile zmanjšuje nastajanje vibracij.
  • Zelo visoke prijemalne sile zaradi popolne namestitve vpenjalne stročnice v glavi in prevlečene vpenjalne matice.
  • Dušenje vibracij z vpenjalno stročnico in maso glave.
  • Alternativno pri CENTRO P –> brez tesnjenja, z ER-vpenjalno matico CP art. 309655 ali z zatesnjenim sistemom z ER-vpenjalno matico CP za HP-tesnilne obročke art. 309665 v povezavi s HP-tesnilnimi obročki art. 309666309668 (za notranje dovajanje hladilnega sredstva oz. kot lovilec umazanije).

Prednosti:

Patentirana, optimalna namestitev vpenjalne stročnice, dvojna vodila, trapezni navoj in vpenjalna matica s prevleko za boljše drsenje, se pri vpenjanju združijo v trdno enoto in zagotavljajo največjo togost in natančnost.

Uporaba:

Za zelo natančno vpenjanje orodij s cilindričnim držalom. HDC posebej primeren za groborezno (med drugim TPC-rezkanje) in gladilno obdelavo oz. obdelavo visoko trdnih ali žilavih materialov.

Obseg dobave:

Brez vpenjalne matice.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835, precizne ER-vpenjalne stročnice za HP art. 309368309381 in za navojne svedre art. 309402309419 (ne Holex). ER vpenjalne matice CP art. 309655; 309665, ER-vpenjalna matica HDC art. 309657, HP-tesnilni obročki art. 309666309668, ključ s polžem CP art. 309754; 309756, ključ s polžem HDC art. 309745; 309756.

Opomba:

  • Vpenja le nazivni premer do tolerance premera držala h10.
  • Uporabljajte v kombinaciji z vpenjalnimi stročnicami Fahrion.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Centro P" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico