Precizna glava za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P, HSK-A 100 A = 160, Tip CP za ER: 32

Št. art.: 305960 32
Popust
348,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip CP za ER Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25.000 min-1
  • Natančnost krožnega teka ER-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice: ≤ 6
  • Natančnost krožnega teka HP-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice: ≤ 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Centro P
Tip CP za ER 32
Vpenjalni ⌀ D1 2-20 mm
Trn za rezkarje HSK-A 100 A = 160
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1; DIN 69893
Oblika A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25.000 min-1
Natančnost krožnega teka ER-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice ≤ 6 µm
Natančnost krožnega teka HP-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC
Vpenjalna širina 2 mm - 20 mm
Previsna dolžina A 160 mm
Zunanji ⌀ D 50 mm
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 305960 32
EAN/GTIN 2050001703590
Številka proizvajalca 44628001600

Opis

Izvedba:

  • Zunanji in notranji konus sta brušena z izvrtino Balluffchip.
  • Visoka točnost krožnega teka in ponovitve 3 µm pri 3×D, maksimalno 50 mm.
  • Zelo visoke prijemalne sile zaradi popolne namestitve vpenjalne stročnice v glavi in prevlečene vpenjalne matice.
  • Dušenje vibracij z vpenjalno stročnico in maso glave.
  • Alternativno brez tesnjenja, z ER-vpenjalno matico CP art. 309655 ali z zatesnjenim sistemom, z ER-vpenjalno matico CP za HP-tesnilne obročke art. 309665 v povezavi s HP-tesnilnimi obročki art. 309666309668 (za notranje dovajanje hladilnega sredstva oz. kot lovilec umazanije!).

Prednosti:

Patentirana, optimalna namestitev vpenjalne stročnice, dvojna vodila, trapezni navoj in vpenjalna matica s prevleko za boljše drsenje, se pri vpenjanju združijo v trdno enoto in zagotavljajo največjo togost in natančnost.

Uporaba:

Za zelo natančno vpenjanje orodij s cilindričnim držalom.

Obseg dobave:

Brez vpenjalne matice in tesnilnih obročkov.

Dodatni pribor:

Precizne ER-vpenjalne stročnice za HP art. 309368309381 in za navojne svedre art. 309402309419 (ne Holex). ER-vpenjalne matice CP art. 309655; 309665. HP-tesnilni obročki art. 309666309668. CP-ključ s polžem art. 309754; 309756.

Opomba:

  • Glava CP vpenja samo nazivni ⌀ do tolerance ⌀ h10.
  • Uporabljajte v kombinaciji z vpenjalnimi stročnicami Fahrion.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Centro P" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico