{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalno območje vpenjalne glave | 2 mm - 16 mm | |
Standard | DIN 6388 D | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Celotna dolžina L | 24 mm | |
Zunanji ⌀ D | 43 mm | |
Navoj | M33×1,5 | |
maksimalni zatezni moment | 100 Nm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne matice |
Številka izdelka | 309670 2-16 | |
EAN/GTIN | 4045197292155 | |
Številka proizvajalca | 309670 2-16 |