{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 6 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
Število zob Z | 4 | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Mera S | 4,2 mm | |
Celotna dolžina L | 54 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Posnemanje roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | brez | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Vrsta izdelka | Posnemalnik zarobka |
Številka izdelka | 208121 6 | |
EAN/GTIN | 4045197199768 | |
Številka proizvajalca | 208121 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Odstranjevalec zarobka VHM 90°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 6mm
po ponudbi
Na zalogi
9.399 kosov na zalogi
22,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
917 kosov na zalogi
40,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
250 kosov na zalogi
40,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
896 kosov na zalogi
22,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
596 kosov na zalogi
39,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
173 kosov na zalogi
40,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Toleranca držala | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Število zob Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Posnemanje roba | 45 stopinj | 45 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj | 45 stopinj | 30 stopinj |