{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | G1/8 | |
Vrsta navoja | G | |
Kot profila | 55 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 382 | |
Korakov na colo | 28 | |
⌀ navoja | 9,73 mm | |
Zev ključa | 27 mm | |
Višina | 11 mm | |
Kakovost | A | |
Smer rezanja | desni | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 142060 G1/8 | |
EAN/GTIN | 4045197084644 | |
Številka proizvajalca | 142060 G1/8 |