Filiere, G: G1/8

Cod articol: 142060 G1/8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

G Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Tip de filet: G
  • Unghi al flancurilor: 55
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 382

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului G1/8
Tip de filet G
Unghi al flancurilor 55 grad
Materialul sculei HSS
Standard DIN 382
Pasi/inch 28
⌀ Filet 9,73 mm
Deschiderea cheii 27 mm
Înălţime 11 mm
Clasa de toleranţă A
Direcţie de tăiere pe dreapta
Tip produs Filiere

Identificare și clasificare

Cod articol 142060 G1/8
EAN / GTIN 4045197084644
Număr producător 142060 G1/8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Filieră hexagonală fără con de conducere; pentru refiletare.

Aplicaţie:

Pentru filete cilindrice de ţeavă Whitworth DIN ISO 228/1.