{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Velikost navoja | G3.1/2 | |
| Vrsta navoja | G | |
| Kot profila | 55 stopinj | |
| Rezalni material | HSS | |
| Standard | DIN 382 | |
| Korakov na colo | 11 | |
| ⌀ navoja | 100,33 mm | |
| Zev ključa | 150 mm | |
| Višina | 25 mm | |
| Kakovost | A | |
| Smer rezanja | desni | |
| Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
| Številka izdelka | 142060 G3.1/2 | |
| EAN/GTIN | 4062406224165 | |
| Številka proizvajalca | 142060 G3.1/2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |