Navojni svedri za navoje za oklepne cevi, neprevlečeni, PG: PG7

Št. art.: 133450 PG7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
147 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

PG Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: Pg
  • Kot profila: 80
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 40432
  • Standard za navoje: DIN 40430

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja Pg7
Prevleka neprevlečeni
Vrsta navoja Pg
Kot profila 80 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 40432
Standard za navoje DIN 40430
Oblika prisekanega dela D
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 1,27 mm
Korakov na colo 20
⌀ navoja 12,5 mm
Celotna dolžina L 70 mm
⌀ držala Ds 9 mm
4-kotno držalo □ 7 mm
⌀ osnovne izvrtine 11,4 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Število vpenjalnih utorov 4
Barvni prstan brez
Število rezil Z 4
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 37,5 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 133450 PG7
EAN/GTIN 4045197074904
Številka proizvajalca 133450 PG7

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
13
Jeklo < 500 N/mm
P
15
Jeklo < 750 N/mm
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Uporaba:

Kot strojni navojni svedri ali za ponovno ročno rezanje navoja.
Za navoje na oklepnih jeklenih ceveh DIN 40430.

Opomba:

Držalo izdelano v skladu z DIN 40432.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico