Na voljo je alternativni izdelek:

Stebelni navojni rezkar 1,5×D, TiAlN, M: M10

Št. art.: 139510 M10
Popust
662,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M; M-LH
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: VHM
  • Standard za navoje: DIN 13
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M10
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja M; M-LH
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material VHM
Standard za navoje DIN 13
Držalo DIN 6535 HA s h6
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem da
Uporaba pri načinu vrtanja do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 1,5×D pri skoznji izvrtini
Kot grezila 90 stopinj
Korak navoja 1,5 mm
⌀ rezila DC 8,08 mm
Dolžina rezil lc 17,6 mm
Dolžina držala Ls 45 mm
Celotna dolžina L 75 mm
⌀ držala Ds 12 mm
⌀ vratu D1 10,3 mm
Vrednost za programiranje grezenja Lc 18,9 mm
Širina zareze e1 1,5 mm
Podajanje fz v aluminijevo litino 0,065 mm
Toleranca držala h6
Število vpenjalnih utorov 2
Barvni prstan brez
Notranja/zunanja uporaba za notranje varnostne obroče
Globine navoja 15
Vrsta izdelka Stebelni navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 139510 M10
EAN/GTIN 4045197081704
Številka proizvajalca 139510 M10

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
220
Al > 10% Si
N
220
GG(G)
K
90
CuZn
N
330
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Korigirani navojni profil za rezkanje natančnih notranjih navojev (pazite na čvrsto vpetje).
S stranskim grezilom za izdelavo 90° grezenja.
Večji premer jedra, dva ozka geometrijsko optimirana utora za odrezke, kot tudi specialna koničenje omogočajo dobro tvorjenje odrezkov in manjši pritisk pri rezanju.

Prednosti:

Vrtanje, grezenje in vrezovanje navoja z enim orodjem!

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico