{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M3 | |
Prevleka | vaporizirani | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,5 mm | |
Celotna dolžina L | 56 mm | |
⌀ držala Ds | 3,5 mm | |
4-kotno držalo □ | 2,7 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 2,5 mm | |
⌀ navoja | 3 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 2 | |
Barvni prstan | zelena | |
Število rezil Z | 2 | |
Globine navoja | 9 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 132645 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197648860 | |
Številka proizvajalca | 132645 M3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Strojni navojni svedri HSS-E, vaporizirani, M: M3
po ponudbi
Na zalogi
2.143 kosov na zalogi
11,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
176 kosov na zalogi
16,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.420 kosov na zalogi
16,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
419 kosov na zalogi
23,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo |
Kot profila | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Kakovost | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Vrsta izdelka | Navojni svedri | Navojni svedri | Navojni svedri | Navojni svedri |