Türfutterstrebe TU

Št. art.: TU
Cena na 1 Stück
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 Stück (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

beschriebenes Teil gesamter Artikel
Beschichtung eloxiert; verzinkt
passende Regalbreite 565 mm
Material Aluminium; Edelstahl; Kunststoff
Farbe rot; schwarz; silber
Produktart Strebe
Länge 1,01 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TU
EAN/GTIN 4008158001302
Številka proizvajalca TU
L-število L80040 94
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Description:

  • Serre et soutient l'encadrement de la porte avec douceur et précision pendant le remplissage de mousse du joint mural
  • Tube carré télescopique en aluminium anodisé avec graduation en mm et vis de réglage pour un travail de précision
  • Plaque de pression en forme de croix avec éléments de serrage interchangeables pour des profondeurs d'encadrement de 6 à 13 cm ou de 13 à 30 cm
  • Support de serrage amovible avec surfaces de serrage accrues et supports amovibles pour insérer l'encadrement de la porte de manière sûre et facile

Caractéristique(s):

  • Matériau / surface :
    • Tube en aluminium anodisé
    • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé, bruni
    • poignée en plastique bicomposant
    • Plaque de pression en acier, pressée à froid, galvanisée
    • Capuchons de protection en plastique
    • Pièces en plastique restantes
  • Envergure : 565-1010 mm

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • Construction de portes et de fenêtres

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript