Puntal para marcos de puerta TU

Número de artículo: TU
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Pieza descrita Artículo completo
Recubrimiento Anodizado/a; Galvanizado/a
Anchura de estantería adecuada 565 mm
Material Aluminio; Acero fino; Plástico
Color rojo; negro; plateado
Tipo de producto Puntal
Longitud 1.010 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo TU
EAN / GTIN 4008158001302
Número del fabricante TU
Número L L80040 94
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Descripción:

  • Suavemente y con precisión, apuntala y sostiene el marco de la puerta durante el relleno de espuma de la junta de la pared
  • Tubo cuadrado telescópico de aluminio anodizado con escala de mm y tornillo de ajuste para un trabajo de precisión
  • Placa de presión en forma de cruz con elementos de sujeción intercambiables para profundidades de marco de 6 a 13 cm o de 13 a 30 cm
  • Soporte de sujeción extraíble con superficies de sujeción aumentadas y soportes extraíbles para insertar el marco de la puerta de forma segura y sencilla

Característica:

  • Material / superficie:
    • Tubo de aluminio, anodizado
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, bruñido
    • mango fabricado en plástico de 2 componentes
    • placa de compresión fabricado en acero, prensado en frío, galvanizado
    • Tapas protectoras de plástico
    • Piezas de plástico restantes
  • abertura de sujeción: 565-1010 mm

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Fabricación de puertas y ventanas

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Limpie y engrase el husillo regularmente

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra

Disponibilidad