{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 702-3 | |
Velikost konusa | 5 | |
Material | Jeklo | |
Zunanji ⌀ A | 200 mm | |
Izvrtina E | 55 mm | |
Višina brez čeljusti H1 | 74,5 mm | |
Višina s čeljustmi H2 | 107 mm | |
Število stojnih vijakov | 4 | |
Velikost stojnih vijakov | M10 | |
⌀ centrirnega stožca B | 82,575 mm | |
4-kotnik za ključ K | 11 mm | |
Masa | 17,2 kg | |
Maksimalno število vrtljajev | 4.000 min-1 | |
Barvna koda za pribor | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | |
Vrsta izdelka | Planospiralne stružne glave |
Številka izdelka | 312705 200/5 | |
EAN/GTIN | 4019208026022 | |
Številka proizvajalca | 185541 |