Štiričeljustna stružna glava, jeklo, s kratkostožčnim centriranjem, DIN 702-3, Zunanji ⌀ A / stožec: 250/8mm

Št. art.: 312705 250/8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ A / stožec (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 702-3
Velikost konusa 8
Material Jeklo
Zunanji ⌀ A 250 mm
Izvrtina E 76 mm
Višina brez čeljusti H1 83 mm
Višina s čeljustmi H2 124 mm
Število stojnih vijakov 4
Velikost stojnih vijakov M16
⌀ centrirnega stožca B 139,735 mm
4-kotnik za ključ K 12 mm
Masa 30,3 kg
Maksimalno število vrtljajev 3.000 min-1
Barvna koda za pribor Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm
Vrsta izdelka Planospiralne stružne glave

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 312705 250/8
EAN/GTIN 4019208026459
Številka proizvajalca 185544
Proizvajalec/odgovorna oseba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Izvedba:

  • Plano spiralni navoj je kovan v utopu, centriran in kaljen.
  • Boki spirale in navoja čeljusti so brušeni.
  • Telo z manjšo maso in vztrajnostjo mase iz jekla.
  • Visoka točnost krožnega teka.

Kovano v utopu za daljšo življenjsko dobo, primerno za stroje z velikim številom vrtljajev.

Uporaba:

Za glave vretena DIN 55027 s sprežniki in maticami z vencem. Stružna glava je pritrjena neposredno na glavo vretena brez prirobnice.

Standard:

DIN 702-3.

Material:

Jeklo

Obseg dobave:

1 garnitura = 4 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navzven.
1 garnitura = 4 kaljene stružne čeljusti, s stopnjami navznoter.
1 vpenjalni ključ in ustrezni pritrdilni vijaki ali sprežniki za različne izvedbe glav.

Dodatni pribor:

Za nadomestne in dodatne čeljusti glejte art. 314100315300. Za zaščito pred odrezki glejte art. 312800.

Opomba:

DIN 702-3 ustreza staremu standardu DIN 55027.