{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip glave | 210 mm | |
Dolžina L | 69,5 mm | |
Širina B | 140 mm | |
Višina H | 60 mm | |
Razdalja med izvrtinami a | 35 mm | |
Razdalja med izvrtinami b | 22 mm | |
Širina utora D | 17 mm | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik |
Številka izdelka | 313435 210 | |
EAN/GTIN | 2050001929518 | |
Številka proizvajalca | 0169101 |