{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tokmány típus | 210 mm | |
Hossz L | 69,5 mm | |
Szélesség B | 140 mm | |
Magasság H | 60 mm | |
Furattávolság a | 35 mm | |
Furattávolság b | 22 mm | |
Horonyszélesség D | 17 mm | |
Termék fajtája | Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák |
Cikkszám | 313435 210 | |
EAN / GTIN | 2050001929518 | |
Gyártó száma | 0169101 |