{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | ROTA-S plus | |
Standard | DIN 702-4 | |
Tip | 315 | |
Območje za zunanje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki | 14 mm - 333 mm | |
Območje za notranje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki | 95 mm - 326 mm | |
Vpenjalni hod na čeljust S | 9,9 mm | |
Zunanji ⌀ A | 323 mm | |
Izvrtina E | 92 mm | |
Višina glave D | 117 mm | |
Centrirni ⌀ B | 300 mm | |
Notranji 6-kotnik ključa K | 16 mm | |
Masa | 54,2 kg | |
Maksimalno število vrtljajev | 3.400 min-1 | |
Barvna koda za pribor | Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk | |
Vrsta izdelka | Glave s klinastimi letvami |
Številka izdelka | 313117 315 | |
EAN/GTIN | 2050001928788 | |
Številka proizvajalca | 0819104 |