{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ⌀ tipa glave | 160 mm | |
Širina utora D | 8 mm | |
Razdalja med izvrtinami b | 32 mm | |
Dolžina prečke A | 18 mm | |
ustreza barvni kodi | Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhm; Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk | |
Vpenjalna širina | 63 mm - 134 mm | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za glave s klinastimi letvami |
Številka izdelka | 313230 2 | |
Številka proizvajalca | 0165146 |