Hidravlično-raztezna glava slim Master Chuck 8 mm

Št. art.: 307502 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblika: A
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 8 mm
Trn za rezkarje HSK-A 63 kratka
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1; DIN 69893
Oblika A
z notranjim hlajenjem da
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HPC; HSC
Previsna dolžina A 80 mm
⌀ D2 21 mm
Zunanji ⌀ D 27 mm
Dolžina nastavljanja V 10 mm
Izvrtina Balluffchip Da
Izvrtina za hladilni kanal Ne
Vrsta izdelka Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 307502 8
EAN/GTIN 4067263265313

Opis

Izvedba:

  • tanka izvedba (4,5° – kontura, enaka konturi skrčenja po DIN 69882-8)
  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
  • Aksialen vzdolžni pomik orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
  • Možnost uporabe reducirnih puš.
  • Temperaturna obstojnost do 120°C za več kot 4 ure.
  • Do 10-krat več možnih postopkov vpenjanja v primerjavi s standardno hidravlično-raztezno glavo.
  • Zelo nizek zatezni moment vpenjalnega vijaka – enostavno rokovanje.
  • Patentiran nov hidravlično-raztezni vpenjalni sistem – zanesljiva in vzdržljiva vrhunska koncentričnost.

Prednosti:

Enake lastnosti kot nakrčevalna glava:
  • Točnost
  • Izjemno tanko, identična moteča kontura
Prednosti pred nakrčevalno glavo:
  • boljše blaženje
  • preprosta uporaba
  • Fleksibilnost (zaradi reducirnih nastavkov)
  • Naprava za nakrčevanje ni potrebna (stroški, poraba energije)

Uporaba:

Še posebej pri izdelavi orodij in kalupov ter kjer je potrebna zmanjšana moteča kontura.
Za vrtanje, povrtavanje in rezkanje.
Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Obseg dobave:

Vklj. z 6-kotnim nasadnim ključem s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo št. 309880, nasadni ključ št. 309890, reducirni nastavek št. 302140; 302135 302145 302147 v vel. 12 und št. 302150; 302155; 302160; 302165 v vel. 20.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor
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
    ⌀ vpenjanja D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico