Zapiralni čepi 138C mm

Št. art.: 360029 138C
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
311 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ZeroClamp
⌀ vpenjala 138 mm
Vrsta izdelka Zapiralo ločilnega mesta

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360029 138C
EAN/GTIN 4045197727510

Opis

Provedení:

Talířovité zakrytí s utěsněním kompletního upínacího hrnce včetně uzavíracího čepu.
Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcípro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.

Použití:

Pro ochranu nepoužívaných upínacích míst před nečistotami a třískami.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije Poglej vse