Zapiralni čepi 120C mm

Št. art.: 360029 120C
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
219 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ZeroClamp
⌀ vpenjala 120 mm
Vrsta izdelka Zapiralo ločilnega mesta

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360029 120C
EAN/GTIN 4045197805171

Opis

Izvedba:

Okrogel pokrov s tesnilom čez celotno vpenjalo, vklj. z zapiralnim čepom.
Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je pomembna funkcija za sodobne proizvodne sisteme, še posebej v avtomatizirani proizvodnji. Zahvaljujoč posebnemu kontaktnemu vmesniku zagotavlja natančno in zanesljivo ponovljivost ničelne točke. Pnevmatska vpenjalna sila sistema varno drži obdelovance v želenem položaju, tako da je mogoče obdelovance zamenjati hitro in natančno brez prestavljanja. To zmanjša napor pri namestitvi in poveča produktivnost. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je nepogrešljiva za učinkovite proizvodne procese. Izvedite več o inovativni tehnologiji GARANT ZeroClamp in optimizirajte svojo proizvodnjo.

Uporaba:

Za zaščito neuporabljenih vpenjalnih mest pred umazanijo in odrezki.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije Poglej vse