• Ta izdelek je opuščen in kmalu ne več del naše ponudbe.

Čeljustni nastavki za širino čeljusti 160 mm, aluminij 300 mm

Št. art.: 362647 300
Popust
274,00 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina čeljusti h 45 mm
Dolžina čeljusti l 125,5 mm
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 362647 300
EAN/GTIN 4045197738196

Opis

Izvedba:

Čeljustni nastavki v različnih širinah iz srednje trdnega, eloksiranega aluminija oz. jekla za cementiranje.

Prednosti:

  • Možnost uporabe čeljusti različnih blagovnih znamk. Sprememba čeljustnih nastavkov iz Allmatic na Garant, Röhm, Gressel itd.
  • Preureditev v najkrajšem času – hitra zamenjava čeljustnih nastavkov.
  • Povečanje časa uporabe stroja zaradi krajših časov opremljanja.
  • Izredno prilagodljiva uporaba.

Funkcija:

Hitra, preprosta namestitev čeljustnih nastavkov na osnovne čeljusti. Brez zamudnega vijačenja čeljusti na primežu.

Uporaba:

Osnovne čeljusti za namestitev na primeren primež v kombinaciji z ustreznimi hitro zamenljivimi čeljustnimi nastavki.

Obseg dobave:

1 čeljustni nastavek.

Opomba:

Druge velikosti po ponudbi.