Čeljusti za prijemalne nastavke 125 mm

Št. art.: 361376 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

B 39,5 mm
Število ležišč ploščic 9 kos
ustreza barvni kodi LCV125G; Titan2/TitanSense; Titan
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361376 125
EAN/GTIN 4062406243562

Opis

Uporaba:

Za vpenjanje s prijemalnimi nastavki s funkcijo vleka navzdol s specialno geometrijo ozobljenja na nastavku.

Primerno za:

Art. 361290 125G, 361302, čeljusti art. 361400 125, 361420, 361450 160.

Obseg dobave:

Vijaki art. 361164.
Vzporedne podloge 123,9 × 3,8 × 36,5 mm.

Dodatni pribor:

Prijemalni nastavki art. 361163.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli