{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 374/376 | M14 | |
za ⌀ navoja držala d2 | 11 mm | |
Podaljšek ⌀ D3 | 12 mm | |
Podaljšek K2 | 9 mm | |
Podaljšek L2 | 90 mm | |
Podaljšek L3 | 230 mm | |
Vrsta izdelka | Podaljšek |
Številka izdelka | 338420 9L | |
EAN/GTIN | 4045197812452 |