{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 374/376 | M16 | |
za ⌀ navoja držala d2 | 12 mm | |
Podaljšek ⌀ D3 | 12 mm | |
Podaljšek K2 | 9 mm | |
Podaljšek L2 | 90 mm | |
Podaljšek L3 | 130 mm | |
Vrsta izdelka | Podaljšek |
Številka izdelka | 338420 10 | |
EAN/GTIN | 4045197812469 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Podaljšek navojnega svedra s HB-površino 10
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
194,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
164,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
194,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
189,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 374/376 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Podaljšek ⌀ D3 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Podaljšek K2 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Podaljšek L2 | 90 | 90 | 90 | 45 |
Podaljšek L3 | 130 | 130 | 130 | 145 |
za ⌀ navoja držala d2 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vrsta izdelka | Podaljšek | Podaljšek | Podaljšek | Podaljšek |