• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Hladilni adapter, dolgi 4,5° 16,1-22 mm

Št. art.: 354236 16,1-22
Popust
168,00 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SU1
Vrsta izdelka Hladilni vložek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 354236 16,1-22
EAN/GTIN 4045197811639

Opis

Izvedba:

  • Natančno obdajanje vpenjalnega območja.
  • Hitro ohlajanje segretih nakrčevalnih glav.

Za nakrčevalne glave z dolžino držala od 120 do 200 mm.

Opomba:

Za namestitev na osnovna držala orodij art. 354225354227.
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
    za ⌀ vpenjanja (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico