{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Navoj M | M16 | |
Zunanji ⌀ D | 30 mm | |
Zunanji ⌀ D1 | 20 mm | |
Dolžina 1 | 27 mm | |
Dolžina vratu L2 | 16 mm | |
maksimalna obremenljivost (statična) | 90 kN | |
Vrsta izdelka | Premicna podpora |
Številka izdelka | 370056 M16 | |
EAN/GTIN | 2050001875952 | |
Številka proizvajalca | K0282.316 |