Vpenjalne letve 4 mm

Št. art.: 380825 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina A 100 mm
C 45 mm
B 4 mm
Vrsta izdelka Vpenjalni element

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 380825 4
EAN/GTIN 2050001855220
Številka proizvajalca 248.40-100X4,0

Opis

Izvedba:

  • Iz feromagnetne kovine.
  • Vzdolžna stran z vzmeteno letvijo, ki pri vklopu magneta potisne obdelovanec proti prijemu (vlek navzdol).
  • Dobava v parih.

Uporaba:

Za zanesljivo vpenjanje nemagnetnih materialov z magneti.

Obseg dobave:

Vklj. s prislonom za obdelovanec (razen vel. 4).