Spannleisten, Höhe B: 4mm

Artikel-Nr.: 380825 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Höhe B (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite B 45 mm
Backenhöhe H 4 mm
Backenlänge L 100 mm
Funktion Niederzugfunktion
Inhalt 1 Paar
Produktart Spannbacken unspezifiziert
Material Stahl
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 380825 4
EAN / GTIN 2050001855220
Herstellernummer 248.40-100X4,0
Hersteller/verantwortliche Person SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Aus ferromagnetischem Metall.
  • Längsseite mit federnder Leiste, welche beim Einschalten des Magneten das Werkstück zur Auflage drückt (Niederzugeffekt).
  • Lieferung erfolgt paarweise.

Verwendung:

Zum sicheren Spannen nichtmagnetischer Werkstoffe auf Magneten.

Lieferumfang:

Inklusive Werkstückanschlag (außer Gr. 4).