{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala d1 | 50 mm | |
⌀ vpenjanja d2 | 25 mm | |
⌀ d4 | 55 mm | |
l1 | 90 mm | |
l2 | 10 mm | |
Vrsta izdelka | Reducirna puša |
Številka izdelka | 319428 50/25 | |
EAN/GTIN | 4045197782175 |