{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala d1 | 30 mm | |
za višino lista | 32 mm | |
L1 | 47 mm | |
L2 | 70 mm | |
Višina h1 | 57,4 mm | |
Višina H2 | 37 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 30 | |
Vrsta izdelka | VDI-držala za odrezovanje |
Številka izdelka | 319132 30 | |
EAN/GTIN | 4045197716781 |