{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftdiameter d1 | 30 mm | |
passar till bladhöjd | 32 mm | |
L1 | 47 mm | |
L2 | 70 mm | |
Höjd H1 | 57,4 mm | |
Höjd H2 | 37 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 30 | |
Produktslag | VDI-avstickhållare |
Artikkelkode | 319132 30 | |
EAN / GTIN | 4045197716781 |