Nakrčevalna vpenjalna glava SK 40 A = 200

Št. art.: 302278
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
13 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: ADB
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC; HPC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

  • Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.
  • Cel. 3−5 za HM, od vel. 6 za HSS in HM.
  • Vsa držala prenapeta (miren tek!).
  • Z izvrtino RFID/Balluffchip.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.
Primerno za induktivne, kontaktne in nakrčevalne naprave z vročim zrakom.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308800, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410302419. Naprave za nakrčevanje, pribor art. 354210354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel 180.
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
    Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico