{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 10 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 | |
Standard vpenjalnega trna | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
Previsna dolžina A | 85 mm | |
⌀ D3 | 36 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
L1 | 59 mm | |
L2 | 32 mm | |
Dolžina nastavljanja V | 10 mm | |
preneseni vrtilni moment MD | 130 Nm | |
Navoj M | M8×1 | |
Masa | 1,2 kg | |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 307610 10 | |
EAN/GTIN | 2050001671189 | |
Številka proizvajalca | 16.407.63.10.Z |