Izvedba:
Nestopničasto, za izstruževanje individualnih vpenjalnih ⌀. Rezkana naležna površina, nebrunirano.
Uporaba:
Ker so čeljusti zamenljive v nekaj sekundah ali prestavljene na želeni premer, je smotrno imeti več garnitur čeljusti pripravljenih za uporabo na stroju. S tem se doseže minimalni čas preureditve stroja. Enote čeljusti so sestavljene npr. iz več garnitur osnovnih čeljusti z nestopničastimi mehkimi čeljustnimi nastavki, ki jih je mogoče prilagoditi na želeni premer. Ta racionalizacija ni potrebna le na NC-strojih, ampak je bistvena tudi za vsako stružnico.
Za privijačenje na kaljene osnovne čeljusti. Za vpenjanje neenakomerno oblikovanih ali že obdelanih obdelovancev, ki se ne smejo poškodovati. Čeljusti so obdelane v skladu z obliko obdelovanca.
Material:
Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.
Primerno za:
Stružne glave s klinastimi letvami Schunk art.
313115;
313117;
313135;
313137, stružne glave s klinastimi letvami Röhm Duro art.
313120;
313140 in drugi sistemi stružnih glav s klinastimi letvami.
Opomba:
Vel. 400 je ustrezna tudi za velikost glave 500.
Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.