{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip glave | 350 mm | |
Dolžina L | 130 mm | |
Širina B | 34 mm | |
Višina H | 79,5 mm | |
primerno tudi za tip glave | 400 mm | |
ustreza barvni kodi | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem |
Številka izdelka | 314700 350 | |
EAN/GTIN | 4019208034614 | |
Številka proizvajalca | 107644 |