Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna 210

Št. art.: 313700 210
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip glave 210 mm
Dolžina L 95 mm
Širina B 35 mm
Višina H 45 mm
Razdalja med izvrtinami a 24 mm
Razdalja med izvrtinami b 25 mm
Širina utora D 14 mm
za navoj DIN 912 M12
ustreza barvni kodi Močne stružne glave in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 313700 210
EAN/GTIN 4019208193670
Številka proizvajalca 1028185

Opis

Izvedba:

Fino rezkan utor in ozobje, bruniran.

Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

Primerno za:

Močne stružne glave proizvajalca Schunk, Röhm in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505313605.

Opomba:

  • Za prilagoditev stružni glavi, primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).
  • Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.