Uporaba:
Ker so čeljusti zamenljive v nekaj sekundah ali prestavljene na želeni premer, je smotrno imeti več garnitur čeljusti pripravljenih za uporabo na stroju. S tem se doseže minimalni čas preureditve stroja. Enote čeljusti so sestavljene npr. iz več garnitur osnovnih čeljusti z nestopničastimi mehkimi čeljustnimi nastavki, ki jih mogoče prilagoditi na želeni premer. Ta racionalizacija ni potrebna le na NC-strojih, ampak je bistvena tudi za vsako stružnico.
Za zunanje vpenjanje, izjemno primerne za vpenjanje surovcev.
Material:
Kakovosten izdelek iz 16MnCr5, kaljen.
Primerno za:
Stružne glave s klinastimi letvami Schunk art.
313115;
313117;
313135;
313137, stružne glave s klinastimi letvami Röhm Duro art.
313120;
313140 in drugi sistemi stružnih glav s klinastimi letvami.
Opomba:
Območje vpenjanja se nanaša na art.
313115 –
313137. Globina vpenjalnega koraka je 25 mm.