• Ta izdelek je opuščen in kmalu ne več del naše ponudbe.

Držalo za orodje eco, oblika C3 aksialno, desno 50 mm

Št. art.: 319161 50
Popust
308,00 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oblika C
⌀ držala d1 50 mm
h1 25 mm
h2 34 mm
b1 100 mm
b2 50 mm
Širina držala b3 26 mm
h5 50 mm
h6 60 mm
l1 100 mm
Barvna koda VDI-držala VDI 50
Vrsta izdelka VDI držala orodij

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319161 50
EAN/GTIN 4045197578808

Opis

Izvedba:

  • Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
  • Vse delovne površine brušene.
  • S krogličnimi šobami.

GARANT Eco − za uporabo z običajnimi držali, GARANT Eco − s sistemskimi držali za zarezovalno struženje št. 273830273891 in GARANT Eco − z osnovnimi držali za odrezovanje št. 273651.

Uporaba:

Za plano zarezovanje.

Standard:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, list 2.