• Ta izdelek je opuščen in kmalu ne več del naše ponudbe.

Držalo za orodje aksialno, dvojno, desno 20 mm

Št. art.: 318868 20
Popust
501,00 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 26623-2
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za 4-kotnik 20 mm
Trn za rezkarje PSC 63
Standard vpenjalnega trna ISO 26623-2
z notranjim hlajenjem da
Previsna dolžina A 100 mm
Vpenjalna dolžina L1 75 mm
B 30 mm
Zunanji ⌀ D 80 mm
Vrsta izdelka Držalo za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 318868 20
EAN/GTIN 2050001672612
Številka proizvajalca PS6.V20.R21.100

Opis

Izvedba:

Z nastavljivo hladilno pušo z notranjim navojem.

Uporaba:

Za uporabo na stružnih/rezkalnih centrih.
Za vpetje 4-kotnih ISO-držal orodij.

Opomba:

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.