{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti | 26 mm | |
Vpenjalna sila | 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN | |
Vrtilni moment | 6 Nm; 8 Nm; 10 Nm; 14 Nm | |
maks. hod | 3 mm | |
Vpenjalni vijak ZK | 6 mm | |
Ploščica z notranjim 6-kotnikom ZK1 | 4 mm | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 360084 26DUO | |
EAN/GTIN | 4045197482099 |