{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti b | 125 mm | |
Višina čeljusti h | 39,8 mm | |
Dolžina čeljusti l | 22 mm | |
za tip | 125 | |
ustreza barvni kodi | TC; LC; LC-GARANT; Titan; Basic; Titan 2; LCV125G; NC8 | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 360520 125 | |
EAN/GTIN | 4250364402941 | |
Številka proizvajalca | 6921884036100 |