Lamelni blok (posamično, nemagneten) 4

Št. art.: 380820 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 80 mm
Širina 60 mm
Višina 30 mm
Izvedba ravna
Smer polov prečni
Masa 0,7 kg
Vrsta izdelka Lamelni bloki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 380820 4
EAN/GTIN 4045197310996
Številka proizvajalca 248.60-80X60X30-QE

Opis

Izvedba:

  • Kombinacija jekla in medenine.
  • Vzdolžna in prečna delitev polov. Ravni ali s prizmo.
  • Lamele so iz 1 mm medenine / 3 mm jekla, zlepljene brez vlečnih sider.
  • Lamelni bloki niso magnetni.
  • Toleranca višine ± 0,5 mm.

Uporaba:

  • Le za uporabo skupaj z magnetnimi vpenjalnimi ploščami za obdelavo obdelovancev neravnih oblik.
  • V bloke je mogoče vdelati profil poljubne oblike.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico