Lamelni blok (pojedinačan, nemagnetski) 4

Artikl br.: 380820 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 80 mm
širina 60 mm
Visina 30 mm
Izvedba ravno
Smjer polova poprečno
Težina 0,7 kg
Vrsta proizvoda Blok lamela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 380820 4
EAN / GTIN 4045197310996
Broj proizvođača 248.60-80X60X30-QE

Opis

Izvedba:

  • Spoj čelika i mjedi.
  • Dužinski i poprečni raspored polova. Ravno ili s prizmom.
  • Lamele od mjedi 1 mm / čelika 3 mm, zalijepljene bez vlačnog sidra.
  • Sami lamelni blokovi nisu magnetski.
  • Tolerancija visine ± 0,5 mm.

Upotreba:

  • Samo u kombinaciji s magnetskim steznim pločama za
    obradu nepravilnih obradaka.
  • U blokove je moguće postaviti bilo koju vrstu profila.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu