Izvedba:
- Za stroje s samo eno smerjo vrtenja.
- Nastavljiva varnostna drsna sklopka, ki varuje navojni sveder pred lomom.
- Izravnava dolžine na vlek in pritisk izenačuje razliko med strojnim podajanjem in korakom navoja.
- Avtomatsko podajanje zagotavlja natančne navoje.
- Samodejni hitri povratni hod 1,6: 1.
- Desni tek in levi tek, tudi brez prestavitve.
- Uporaba vpenjalnih stročnic Rubber-Flex ali hitrovpenjalnih vložkov.
- Kratko vzmetenje vrezovanja dopušča sprostitev brez poškodb navoja.
Vel. M3−M12 in M10−M30 z dvojnim vpenjalnim mehanizmom.
Izvedba - ilustracija:
Matica za natančno nastavljanje globine navoja, ±0,1 mm.
Uporaba:
- Vpetje v vrteče vreteno.
- Za vrezovanje zelo natančnega navoja.
- Brez predhodne prestavitve za levi ali desni navoj, uporabno za zaprte in skoznje izvrtine.
Obseg dobave:
Vklj. z držalno roko in pri art.
333500 tudi z 2 vpenjalnima stročnicama za več območij (Rubber-Flex), 2 viličastima ključema in 1 ključem za notranji 6-kotnik v skladu z aparatom!
Dodatni pribor:
Za vpenjalne stročnice za več območij (Rubber Flex) art.
333640 in nadomestno vpenjalno pripravo art.
333630 glejte seznam nadomestnih delov.
Opomba: