Izravnalni element 11-12 mm

Št. art.: 335730 11-12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Priključni navoj M16×1
Vpenjalno območje d 11 mm - 12 mm
Vrsta izdelka Izravnalni element

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 335730 11-12
EAN/GTIN 4045197801678

Opis

Izvedba:

Kaljeno in brušeno cilindrično držalo s hitro vpenjalno spojko. Notranji 4-kotnik za vpenjanje navojnega svedra oz. prenos vrtilnega momenta. Vpenjalni mehanizem preprečuje, da bi se navojni sveder izvlekel.
Izravnava dolžine na vlek in pritisk 0,2 mm prek izravnalnega elementa. Element Weldon se vpne prek prijemalne površine ali prek izravnalnega elementa.

Prednosti:

  • Cenovno ugodna rešitev.
  • Čvrsta, ozka izvedba.
  • Različne vpenjalne in previsne dolžine.

Uporaba:

Za vpenjanje navojnih svedrov idr. v glavo Weldon.

Dodatni pribor:

Izravnalni element art. 335730.

Opomba:

Funkcija minimalne izravnave le v kombinaciji z art. 300415 in 335730. Pri standardni glavi Weldon možno le togo vpetje, glejte art. 335740.